Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07800.016.0025 Șurub de fixare cu mufă Con 8-32 X 1/4, 100BUC | AC4WPU 30P149

APPROVED VENDOR U07800.016.0025 Șurub de fixare cu mufă con 8-32 X 1/4, 100 buc.

În stoc
Element: AC4WPU Model: U07800.016.0025Crucea Ref: 30P149
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
€41.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.078 "
Dimensiunea unității5 / 62 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 4 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRC 45-53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32
TipUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)6.03
Lățimea navei (cm)5.38
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.016.0025 Șurub de fixare cu mufă con 8-32 X 1/4, 100 buc.
€41.31 /ambalaj