Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07800.019.0031 Șurub de fixare cu dublă Con 10-24 X 5/16, 100BUC | AB8FZL 25J794

APPROVED VENDOR U07800.019.0031 Șurub de fixare cu mufă con 10-24 X 5/16, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8FZL Model: U07800.019.0031Crucea Ref: 25J794
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
€32.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.19 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 16 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet10-24
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.019.0031 Șurub de fixare cu mufă con 10-24 X 5/16, 100 buc.
€32.08 /ambalaj