Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Socket Set Screw Cone 5/16-18 X 3/8, 100PK | AC4WQD 30P158

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Șurub de fixare cu dublă Con 5/16-18 X 3/8, 100PK

În stoc
Element: AC4WQD Model: U07800.031.0037Ref încrucișat: 30P158 / 159K72

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€57.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 8 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRC 45-53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2084
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)6.03
Lățimea navei (cm)5.38
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Șurub de fixare cu dublă Con 5/16-18 X 3/8, 100PK
€57.90 /ambalaj