Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07810.011.0025 Șurub de fixare cu dublă plat 4-40 X 1/4, 100BUC | AB8FWE 25J662

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Șurub de fixare cu dublă plat 4-40 X 1/4, 100 buc

În stoc
Element: AB8FWE Model: U07810.011.0025Crucea Ref: 25J662

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€20.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.112 "
Dimensiunea unității0.050 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 4 "
Punct Dia.0.051 până la 061 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC 48-53
Dimensiune de filet4-40
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Șurub de fixare cu dublă plat 4-40 X 1/4, 100 buc
€20.23 /ambalaj