Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07820.019.0037 Socket Set Screw 1/2 Dog 10-24 X 3/8, 100PK | AB8FXY 25J732

APPROVED VENDOR U07820.019.0037 Șurub de fixare 1/2 câine 10-24 X 3/8, 100 uc.

În stoc
Articol: AB8FXY Model: U07820.019.0037Crucea Ref: 25J732
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
€27.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.19 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 8 "
Punct Dia.0.120 până la 127 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet10-24
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0891
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.019.0037 Șurub de fixare 1/2 câine 10-24 X 3/8, 100 uc.
€27.38 /ambalaj