Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK | AB8FYU 25J758

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Șurub de fixare cu mufă 1/2 câine 1/2-13 X 3/4, 25PK

În stoc
Element: AB8FYU Model: U07820.050.0075Ref. cruce: 25J758 / 159K40
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
€40.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.5 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.0.334 până la 343 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3114
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Șurub de fixare cu mufă 1/2 câine 1/2-13 X 3/4, 25PK
€40.23 /ambalaj