Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.037.0062 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 5/8, 100PK | AE9YNQ 6NU17

APPROVED VENDOR U07840.037.0062 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 5/8, 100 buc.

În stoc
Element: AE9YNQ Model: U07840.037.0062Ref. cruce: 6NU17 / 160A96
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
€50.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct Dia.0.194 - 0.212 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5742
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0062 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 5/8, 100 buc.
€50.97 /ambalaj