Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.037.0175 Cupă șurub de fixare cu dublă 3/8-16 X 1-3/4, 50UC | AE9YPA 6NU47

APPROVED VENDOR U07840.037.0175 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 1-3/4, 50 buc.

În stoc
Articol: AE9YPA Model: U07840.037.0175Ref. cruce: 6NU47 / 160A98
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
€73.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.75 "
Punct Dia.0.194 - 0.212 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9288
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0175 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 1-3/4, 50 buc.
€73.54 /ambalaj