Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 2-3/4, 10PK | AE7AWD 5WKA1

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 2-3/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7AWD Model: U07840.037.0275Cross Ref: 5WKA1 / 160A12
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
€33.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.188 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2.75 "
Punct Dia.0.194 - 0.212 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2997
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 2-3/4, 10 buc.
€33.83 /ambalaj