Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.050.0175 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1-3/4, 25PK | AA8UQF 1AE90

APPROVED VENDOR U07840.050.0175 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 1-3/4, 25 buc.

În stoc
Element: AA8UQF Model: U07840.050.0175Ref încrucișat: 1AE90 / 159H89
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
€71.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.500 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.75 "
Punct Dia.0.270 - 0.291 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8307
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0175 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 1-3/4, 25 buc.
€71.35 /ambalaj