Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.062.0075 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 3/4, 10BUC | AA8VPQ 1AJ82

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 3/4, 10 buc.

În stoc
Element: AA8VPQ Model: U07840.062.0075Ref. cruce: 1AJ82 / 159H99
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
€20.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.625 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.0.347 - 0.371 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1818
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 3/4, 10 buc.
€20.09 /ambalaj