Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07852.012.0018 Socket Set Screw Cup 5-44 X 3/16, 100PK | AE7AVZ 5WJZ3

APPROVED VENDOR U07852.012.0018 Cupă cu șurub de fixare 5-44 X 3/16, 100 buc

În stoc
Articol: AE7AVZ Model: U07852.012.0018Crucea Ref: 5WJZ3
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
€20.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.062 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 16 "
Punct Dia.0.057 - 0.067 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet5-44

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0148
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.012.0018 Cupă cu șurub de fixare 5-44 X 3/16, 100 buc
€20.41 /ambalaj