Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07852.043.0125 Cupă șurub de fixare cu dublă 7/16-20 X 1-1/4, 25BUC | AA8UPY 1AE54

APPROVED VENDOR U07852.043.0125 Cupă șurub de fixare 7/16-20 X 1-1/4, 25 buc.

În stoc
Element: AA8UPY Model: U07852.043.0125Crucea Ref: 1AE54
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
€69.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.437 "
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.0.232 - 0.252 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet7 / 16-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4109
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.043.0125 Cupă șurub de fixare 7/16-20 X 1-1/4, 25 buc.
€69.93 /ambalaj