Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-20 X 1, 100PK | AB8FXE 25J715

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 1/4-20 X 1, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8FXE Model: U07890.025.0100Ref. cruce: 25J715 / 159K05
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
€77.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.25 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct Dia.0.125 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC 48-53
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4374
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 1/4-20 X 1, 100 buc.
€77.85 /ambalaj