Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07891.019.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 10-32 X 1/2, 100PK | AA9XKW 1HLN5

APPROVED VENDOR U07891.019.0050 Șurub de fixare cu dublă cupă moletă 10-32 X 1/2, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9XKW Model: U07891.019.0050Crucea Ref: 1HLN5
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
€37.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.190 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.095 "
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC 48-52
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1242
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.019.0050 Șurub de fixare cu dublă cupă moletă 10-32 X 1/2, 100 buc.
€37.45 /ambalaj