Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08110.112.0001 Hex Nut Grade 2 1-1/8-7, 5PK | AA4JPW 12P515

APPROVED VENDOR U08110.112.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1-1/8-7, 5 buc

În stoc
Element: AA4JPW Model: U08110.112.0001Crucea Ref: 12P515
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
€17.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime31 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Rockwell HardnessB70 la B100
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9076
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.112.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1-1/8-7, 5 buc
€17.06 /ambalaj