Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08111.125.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1-1/4-7, 5UC | AA4TWN 13D966

APPROVED VENDOR U08111.125.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1-1/4-7, 5 buc

În stoc
Articol: AA4TWN Model: U08111.125.0001Crucea Ref: 13D966

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€42.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Clasa de proprietate2
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1722
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.125.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1-1/4-7, 5 buc
€42.88 /ambalaj