Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08160.150.0002 Piuliță hexagonală Oțel grad 2 1-1/2-12, 5PK | AB7EVF 22UK37

APPROVED VENDOR U08160.150.0002 Piuliță hexagonală oțel grad 2 1-1/2-12, 5 buc.

În stoc
Element: AB7EVF Model: U08160.150.0002Ref. cruce: 22UK37 / 42JM37
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
€53.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-12 "
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1231
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08160.150.0002 Piuliță hexagonală oțel grad 2 1-1/2-12, 5 buc.
€53.87 /ambalaj