Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08161.075.0002 Piuliță hexagonală grad 2 3/4-16, 20BUC | AB9WXJ 2FY55

APPROVED VENDOR U08161.075.0002 Piuliță hexagonală grad 2 3/4-16, 20 buc

În stoc
Articol: AB9WXJ Model: U08161.075.0002Ref încrucișat: 2FY55 / 42JM45
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
€17.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime41 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB70 la B100
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0714
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08161.075.0002 Piuliță hexagonală grad 2 3/4-16, 20 buc
€17.55 /ambalaj