Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08280.025.0350 Șurub Hex Lag 1/4 X 3 1/2 Lungime, 100PK | AB2DAH 1LB74

APPROVED VENDOR U08280.025.0350 Șurub hexagonal 1/4 X 3 1/2 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2DAH Model: U08280.025.0350Crucea Ref: 1LB74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€27.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8356
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7318110000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.025.0350 Șurub hexagonal 1/4 X 3 1/2 lungime, 100 buc.
€27.18 /ambalaj