APPROVED VENDOR U08280.075.0500 Hex Lag Screw Zinc 3/4 X 5 L, 20PK | AB2DRJ 1LE30

APPROVED VENDOR U08280.075.0500 Șurub Hexagonal Zinc 3/4 X 5 L, 20 buc

În stoc
Element: AB2DRJ Model: U08280.075.0500Crucea Ref: 1LE30

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€300.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală1.125 "
Lungime5"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Mărimea3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.1628
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.075.0500 Șurub Hexagonal Zinc 3/4 X 5 L, 20 buc
€300.73 /ambalaj