Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08305.031.0400 Șurub de transport Zinc 5/16-18 X 4L, 50UC | AB2FPZ 1LU19

APPROVED VENDOR U08305.031.0400 Șurub de transport zinc 5/16-18 X 4L, 50PK

În stoc
Articol: AB2FPZ Model: U08305.031.0400Crucea Ref: 1LU19
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
€25.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareazinc
CalitateA
Cap Dia.0.688 "
Inaltimea capului0.156 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.307 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.84
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.031.0400 Șurub de transport zinc 5/16-18 X 4L, 50PK
€25.19 /ambalaj