Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08307.050.0350 Carriage Bolt 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK | AB2GPC 1LY25

APPROVED VENDOR U08307.050.0350 Șurub de transport 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK

În stoc
Articol: AB2GPC Model: U08307.050.0350Ref. cruce: 1LY25 / 164W28
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
€26.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA
Cap Dia.1.032 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.25 "
Lățimea pătrată0.492 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2622
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.050.0350 Șurub de transport 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK
€26.03 /ambalaj