Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08450.031.0400 Șurub Hexagonal Galvanizat 5/16 X 4 Lungime, 50PK | AB2DTD 1LE48

APPROVED VENDOR U08450.031.0400 Șurub Hexagonal Galvanizat 5/16 X 4 Lungime, 50PK

În stoc
Element: AB2DTD Model: U08450.031.0400Crucea Ref: 1LE48
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
€31.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6272
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7318110000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0400 Șurub Hexagonal Galvanizat 5/16 X 4 Lungime, 50PK
€31.39 /ambalaj