Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08450.050.0350 Șurub hexagonal 1/2 X 3 1/2 inch Lungime, 25PK | AB2DTX 1LE65

APPROVED VENDOR U08450.050.0350 Șurub hexagonal 1/2 X 3 1/2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB2DTX Model: U08450.050.0350Crucea Ref: 1LE65
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
€64.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.06
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0350 Șurub hexagonal 1/2 X 3 1/2 inch lungime, 25 buc.
€64.08 /ambalaj