Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.042.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 42 mm, 25 buc | AH7WBP 38DM86

GRAINGER M36000.042.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 42 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7WBP Model: M36000.042.0001Ref încrucișat: 38DM86 / 175G58
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
€26.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)55.7mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.39.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.85mm
Pentru Shaft Dia.42mm
ID-ul gratuit38.50mm
MaterialArc de otel
Grosime1.75mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1858
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.042.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 42 mm, 25 buc.
€26.00 /ambalaj