Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08450.050.0450 Șurub hexagonal 1/2 X 4 1/2 inch Lungime, 25PK | AB2DTZ 1LE67

APPROVED VENDOR U08450.050.0450 Șurub hexagonal 1/2 X 4 1/2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB2DTZ Model: U08450.050.0450Crucea Ref: 1LE67
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
€34.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime4.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.57
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0450 Șurub hexagonal 1/2 X 4 1/2 inch lungime, 25 buc.
€34.56 /ambalaj