Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08450.062.0400 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 4 Length, 25PK | AB2DUF 1LE73

APPROVED VENDOR U08450.062.0400 Șurub Hexagonal Galvanizat 5/8 X 4 Lungime, 25PK

În stoc
Element: AB2DUF Model: U08450.062.0400Crucea Ref: 1LE73
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
€90.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Mărimea5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8988
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0400 Șurub Hexagonal Galvanizat 5/8 X 4 Lungime, 25PK
€90.35 /ambalaj