Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U11380.031.0001 Piuliță hexagonală de blocare 5/16-24 1/2 inch, 100PK | AA9ZAE 1JY63

APPROVED VENDOR U11380.031.0001 Piuliță hexagonală de blocare 5/16-24 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AA9ZAE Model: U11380.031.0001Crucea Ref: 1JY63

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime3 / 16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessC32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire
Lăţime1 / 2 "
Dimensiunea cheii1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3573
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.031.0001 Piuliță hexagonală de blocare 5/16-24 1/2 inch, 100 buc.
€8.40 /ambalaj