Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12120.043.0001 Piuliță de blocare cu filet deformat Oțel carbon 7/16-14, 25PK | AB8UCZ 29DM29

APPROVED VENDOR U12120.043.0001 Piuliță de blocare cu filet deformat din oțel carbon 7/16-14, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8UCZ Model: U12120.043.0001Ref încrucișat: 29DM29 / 42JR29
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
€65.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a firului deformat
Material de bazăOtel carbon
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.15 / 16 "
Calitate8
Înălţime0.463 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipFlanșă superioară conică
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.043.0001 Piuliță de blocare cu filet deformat din oțel carbon 7/16-14, 25 buc.
€65.97 /ambalaj