Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12120.087.0001 Piuliță de blocare cu filet deformat Oțel carbon 7/8-9, 5PK | AB8UDA 29DM31

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Piuliță de blocare cu filet deformat din oțel carbon 7/8-9, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UDA Model: U12120.087.0001Ref încrucișat: 29DM31 / 42JR33

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€109.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a firului deformat
Material de bazăOtel carbon
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1-37/64 "
Calitate8
Înălţime0.922 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipFlanșă superioară conică
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4666
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Piuliță de blocare cu filet deformat din oțel carbon 7/8-9, 5 buc.
€109.63 /ambalaj