Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12300.013.0001 Piuliță hexagonală grad 2 6-32, 100BUC | AC9KWM 3HDT6

APPROVED VENDOR U12300.013.0001 Piuliță hexagonală grad 2 6-32, 100 buc

În stoc
Articol: AC9KWM Model: U12300.013.0001Ref încrucișat: 3HDT6 / 42JR39

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime11 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1179
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.013.0001 Piuliță hexagonală grad 2 6-32, 100 buc
€4.32 /ambalaj