Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12300.016.0001 Blocare hexagonală grad 2 8-32, 100BUC | AC9KWN 3HDT7

APPROVED VENDOR U12300.016.0001 Blocare hexagonală gradul 2 8-32, 100PK

În stoc
Articol: AC9KWN Model: U12300.016.0001Ref încrucișat: 3HDT7
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
€7.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime7 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.016.0001 Blocare hexagonală gradul 2 8-32, 100PK
€7.18 /ambalaj