Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12320.062.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 5/8-18, 10PK | AB6YRN 22RV68

APPROVED VENDOR U12320.062.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 5/8-18, 10 buc.

În stoc
Element: AB6YRN Model: U12320.062.0002Ref. cruce: 22RV68 / 42JR62

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€6.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime3 / 4 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3848
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.062.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 5/8-18, 10 buc.
€6.66 /ambalaj