Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12320.125.0002 Hex Locknut With Nylon Insert 1-1/4-12, 5PK | AB8PAN 26LH84

APPROVED VENDOR U12320.125.0002 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 1-1/4-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8PAN Model: U12320.125.0002Ref. cruce: 26LH84 / 42JR66

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-12 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime1 27 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2798
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.125.0002 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 1-1/4-12, 5 buc.
€33.09 /ambalaj