A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 5" , Tip pernă: Cap și Cap , Tip cilindru: NFPA , Material capac: din aluminiu anodizat , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: MX5 / MS4 , Material piston: Compozit , Material tija pistonului: Oțel călit cu carcasă cromată , Dimensiunea portului: 1 / 2 " , Rod Dia.: 1" , Lungimea filetului tijei: 1.25 " , Dimensiunea filetului tijei: 3/4 "-16 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil