SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 Cilindru de aer cu dublă acțiune 5 inch alezaj | AE6WAX 5VLV8

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 Cilindru de aer cu dublă acțiune, cu alezajul de 5 inchi

În stoc
Articol: AE6WAX Model: 5.00CTEF4MAU14AC16.00Crucea Ref: 5VLV8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,011.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.5"
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătdin aluminiu anodizat
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountMX5 / MS4
Lungime totală23.125 "
Materialul pistonuluiCompozit
Materialul tijei pistonuluiOțel călit cu carcasă cromată
Dimensiunea portului1 / 2 "
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.25 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă16 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5625
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC15.00 Cilindru de aer cu dublă acțiune 5 inch alezaj | AE6WAV 5VLV6 5.00CTEF4MAU14AC15.0022.125 "15 "€896.91
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC17.00 Cilindru de aer cu dublă acțiune 5 inch alezaj | AE6WAZ 5VLW0 5.00CTEF4MAU14AC17.0024.125 "17 "€896.89
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC18.00 Cilindru de aer cu dublă acțiune 5 inch alezaj | AE6WBB 5VLW2 5.00CTEF4MAU14AC18.0025.125 "18 "€1,011.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 Cilindru de aer cu dublă acțiune, cu alezajul de 5 inchi
€1,011.26 /unitate