Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12320.150.0002 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon 1-1/2-12, 5UC | AB8PAP 26LH85

APPROVED VENDOR U12320.150.0002 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 1-1/2-12, 5 buc.

În stoc
Element: AB8PAP Model: U12320.150.0002Ref. cruce: 26LH85 / 42JR67

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€49.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-12 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime1 43 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1627
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.150.0002 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 1-1/2-12, 5 buc.
€49.20 /ambalaj