Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12348.056.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 9/16-12, 25PK | AB8UWQ 29DU68

APPROVED VENDOR U12348.056.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 9/16-12, 25 buc

În stoc
Articol: AB8UWQ Model: U12348.056.0001Ref încrucișat: 29DU68 / 42JR73
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
€45.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Comparabil cuClasa de proprietate 8.8
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareazinc
Calitate5
Înălţime0.656 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12348.056.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 9/16-12, 25 buc
€45.77 /ambalaj