Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12353.062.0002 Hex Locknut Carbon Steel 5/8-18, 10PK | AB8UWU 29DU72

APPROVED VENDOR U12353.062.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 5/8-18, 10 buc

În stoc
Element: AB8UWU Model: U12353.062.0002Crucea Ref: 29DU72
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
€10.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Comparabil cuClasa de proprietate 8.8
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareazinc
Calitate5
Înălţime0.765 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3771
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12353.062.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 5/8-18, 10 buc
€10.47 /ambalaj