Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12380.019.0002 Hex Locknut Nylon Insert 10-32, 100PK | AA8RNY 19NR93

APPROVED VENDOR U12380.019.0002 Inserție din nylon cu piuliță hexagonală 10-32, 100 buc

În stoc
Element: AA8RNY Model: U12380.019.0002Ref. cruce: 19NR93 / 42JR85
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
€5.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Înălţime15 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1786
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.019.0002 Inserție din nylon cu piuliță hexagonală 10-32, 100 buc
€5.74 /ambalaj