Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12380.031.0002 Hex Locknut Nylon Insert 5/16-24, 100PK | AA8RNK 19NR81

APPROVED VENDOR U12380.031.0002 Hex Locknut Nylon Insert 5/16-24, 100PK

În stoc
Articol: AA8RNK Model: U12380.031.0002Cross Ref: 19NR81 / 42JR87
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
€8.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Înălţime23 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3474
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.031.0002 Hex Locknut Nylon Insert 5/16-24, 100PK
€8.34 /ambalaj