Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12380.037.0002 Inserție subțire din nailon contrapiuliță 3/8-24, 50BUC | AB6YUR 22RW18

APPROVED VENDOR U12380.037.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 3/8-24, 50 buc.

În stoc
Element: AB6YUR Model: U12380.037.0002Ref. cruce: 22RW18 / 42JR88
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
€5.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime15 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire cu inserție din nailon
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2034
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.037.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 3/8-24, 50 buc.
€5.05 /ambalaj