Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Hex Locknut With Nylon Insert 5/16-24, 10PK | AB8PBA 26LH97

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 5/16-24, 10 buc.

În stoc
Element: AB8PBA Model: U12421.062.0002Ref. cruce: 26LH97 / 42JT27
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
€15.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime23 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3771
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 5/16-24, 10 buc.
€15.81 /ambalaj