Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12421.125.0002 Locknut Nylon Insert Steel 1-1/4-12, 5PK | AB6YTH 22RV86

APPROVED VENDOR U12421.125.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1-1/4-12, 5 buc.

În stoc
Element: AB6YTH Model: U12421.125.0002Ref. cruce: 22RV86 / 42JT31

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€89.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-12 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime1 3 / 7 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2798
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.125.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1-1/4-12, 5 buc.
€89.44 /ambalaj