Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12422.075.0002 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon 3/4-16, 10BUC | AB8PBF 26LJ04

APPROVED VENDOR U12422.075.0002 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon 3/4-16, 10 buc.

În stoc
Element: AB8PBF Model: U12422.075.0002Ref. cruce: 26LJ04 / 42JT40
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
€8.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime57 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.075.0002 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon 3/4-16, 10 buc.
€8.70 /ambalaj