Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12423.031.0001 Piuliță hexagonală de blocare din oțel carbon 5/16-18, 100PK | AB8UDK 29DM52

APPROVED VENDOR U12423.031.0001 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 5/16-18, 100 buc.

În stoc
Element: AB8UDK Model: U12423.031.0001Ref încrucișat: 29DM52 / 42JT51

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€8.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală de blocare
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime0.359 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3474
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12423.031.0001 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 5/16-18, 100 buc.
€8.14 /ambalaj