MOTOR BALDOR JL1304A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP monofazat, Cadru 1J | AJ56WPN

BALDOR MOTOR JL1304A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP monofazat, cadru 1J

În stoc
Element: AJ6WPN Model: JL1304A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€753.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi8.4/4.2
bazăN
Cuplu de rupere4.35 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56J
Cuplu de încărcare completă1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce5 # 18,1 # 16 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină3.4 Amps
Număr de poli04
producție.5
Fază1
Factor de putere62
RevizuireQ
RPM1725
Temp. Creştere78 grade C
Tip3418L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 5.03 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 3.75 LB-FT
    • Curent de pornire: 18 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipVoltajHPPreț
MOTOR BALDOR JL1205A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP monofazat, Cadru 1J | AJ56WPK JL1205AD6.2/3.11.7 LB-FT345043 grade C3416L115/230. 33€556.41
MOTOR BALDOR JL1301A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP monofazat, Cadru 1J | AJ56WPL JL1301AL6/32.95 LB-FT172553 grade C3414L115/230. 33€641.20
MOTOR BALDOR JL1303A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP monofazat, Cadru 1J | AJ56WPM JL1303AAB7.4/3.72.3 LB-FT345053 grade C3420L115/230.5€719.36
MOTOR BALDOR JL1306A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP monofazat, Cadru 1J | AJ56WPP JL1306AY11/5.53.98 LB-FT3450108 ° C3424L115/230. 75€822.41
MOTOR BALDOR JL1307A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP monofazat, Cadru 1J | AJ56WPQ JL1307AY10.2/5.15.5 LB-FT172590 grade C3428L115/230. 75€950.19
MOTOR BALDOR JL1309A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP monofazat, Cadru 1J | AJ56WPR JL1309AF14/75.3 LB-FT345047 ° C3428L115/2301€1,090.43
MOTOR BALDOR JL1313A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP monofazat, cadru 1J | AJ56WPT JL1313AR13/6.56.2 LB-FT345053 grade C3432LC115/2301.5€1,370.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JL1304A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP monofazat, cadru 1J
€753.88 /unitate