Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12423.056.0001 Piuliță hexagonală de blocare din oțel carbon 9/16-12, 25PK | AB8UDN 29DM55

APPROVED VENDOR U12423.056.0001 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 9/16-12, 25 buc.

În stoc
Element: AB8UDN Model: U12423.056.0001Ref încrucișat: 29DM55 / 42JT55

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€20.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală de blocare
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime0.656 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12423.056.0001 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 9/16-12, 25 buc.
€20.63 /ambalaj