Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12450.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon 7/16-14, 25BUC | AB8PAR 26LH89

APPROVED VENDOR U12450.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 7/16-14, 25 buc.

În stoc
Element: AB8PAR Model: U12450.043.0001Ref. cruce: 26LH89 / 42JT63
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
€5.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime49 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2606
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 7/16-14, 25 buc.
€5.32 /ambalaj